Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO12 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro
GoPro
Artikel-Nr.:
     C1006-9514329
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDFB-121-EU
EAN/GTIN:
     0810116380312
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoPro HERO12 Black - Creator Edition - Action-Kamera - 5.3K / 60 BpS - 27.6 MPix - Wi-Fi, Bluetooth bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 5.3K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
HEVC, H.265
Größe des optischen Sensors
13.4 mm (1/1.9")
Bildstabilisator
Elektronisch (HyperSmooth 6,0)
Schnittstelle
USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Sensorauflösung Camcorder
27.6 MPix
Audiosignalformat
WAV
Bildprozessor
GP2
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW
Konnektivitätseigenschaften
Drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server, Live-Streaming (1080p)
HDR-Modus
SuperPhoto + HDR
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Batteriegriff, Zusätzliche Batterie, media mod, LED light mod
Schutz
Wasserdicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
1720 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 12 - 39 mm - f/2.5 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
156 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Intervall-Aufnahmemodus, Dual LCD-Bildschirme, Aufzeichnungsprogrammierung im Ausschaltmodus, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Sprachsteuerung, PC-Webcam-Option, Horizontausrichtung, Horizontsperre, HindSight, Auto Boost, Zeitcode, duration capture
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 3,3 Bilder pro Sekunde
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 3 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.18 cm
Tiefe
3.36 cm
Höhe
5.08 cm
Gewicht
121 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 121 g ¦ Kamera mit Batterie und Befestigungsfingern: 154 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Spezialeffekte
Lichtmalerei, Sternenspuren, Auto-Lichtspuren
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
TimeWarp-Videoaufnahme, Loop-Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
1/4"-20 Schraube
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Farbunterstützung
Farbe
Diagonale
1.4 Zoll
Bildschirm
Typ
5.8 cm (2.27") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5568 x 4872
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, gopro action cam, action cam
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,30*
€ 662,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,96*
€ 648,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,86*
€ 632,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,99*
€ 622,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.