Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9514468
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49533
EAN/GTIN:
     0023942495338
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die CR2032-Batterie von Verbatim ist eine vielseitige und zuverlässige Energiequelle für eine Vielzahl von elektronischen Geräten. Von der Sicherstellung, dass Ihre 3D-Brille für den nächsten Filmabend aufgeladen ist, über die Bereithaltung Ihrer Kamera für die perfekte Aufnahme bis hin zur Aufrechterhaltung der Funktionalität Ihrer Fernbedienungen - mit dieser Batterie sind Sie bestens versorgt. Seine Lithium-Technologie bietet nicht nur eine lang anhaltende Stromversorgung, sondern gewährleistet auch die Kompatibilität mit verschiedenen Gerätetypen, einschließlich 3D-Brillen, Kameras und Fernbedienungen. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, die Verbatim CR2032-Batterie ist die perfekte Lösung für die Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte.
Verbatim - Batterie 4 x CR2032 - Li
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.32 cm
Gewicht
2.8 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
2 cm
Entwickelt für
3D-Brillen, Fernbedienung, Kamera
Batterie
Typ
CR2032
Technologie
Lithium
Bereitgestellte Spannung
3 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.