Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9514470
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49534
EAN/GTIN:
     0023942495345
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Entdecken Sie die zuverlässige und effiziente Verbatim CR2430-Batterie, eine perfekte Lösung für die Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte. Mit ihrer Lithium-Technologie bietet diese Batterie eine stabile 3-V-Stromversorgung und sorgt dafür, dass Ihre Geräte wie 3D-Brillen, Kameras und Fernbedienungen reibungslos und zuverlässig funktionieren. Die CR2430-Batterie wurde speziell für einen einfachen Austausch entwickelt und ist somit eine gute Wahl, um die Leistung Ihrer wichtigen Geräte zu erhalten. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrer Kamera Erinnerungen festhalten, mit Ihrer 3D-Brille beeindruckende Erlebnisse genießen oder einfach nur den Kanal auf Ihrer Fernbedienung wechseln - diese Batterie liefert die konstante Energie, die Sie für alle Ihre Geräte benötigen.
Verbatim - Batterie 4 x CR2430 - Li
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.3 cm
Gewicht
4.2 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
2.41 cm
Entwickelt für
3D-Brillen, Fernbedienung, Kamera
Batterie
Typ
CR2430
Technologie
Lithium
Bereitgestellte Spannung
3 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.