Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9514473
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49940
EAN/GTIN:
     0023942499404
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Entdecken Sie die zuverlässige Stromversorgungslösung für Ihre alltäglichen Geräte mit der Allzweckbatterie von Verbatim. Diese Batterie wurde für ein breites Spektrum an elektronischen Geräten entwickelt, von Alarmsendern und medizinischen Geräten bis hin zu Spielzeug und Uhren, und stellt sicher, dass Ihre Geräte immer mit Strom versorgt sind, wenn Sie sie brauchen. Ihre alkalische Technologie und ihr 12-V-Ausgang sorgen für eine zuverlässige und konstante Energiequelle und machen sie zu einer unverzichtbaren Ergänzung für Ihre tägliche Elektronik. Ob für den professionellen Einsatz in medizinischen Geräten oder für den persönlichen Gebrauch in Ihren täglichen Gadgets, die Verbatim-Batterie bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.
Verbatim - Batterie 2 x A23 - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2.85 cm
Gewicht
7.9 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.06 cm
Entwickelt für
Spielzeug, watch, Alarmgeber, medizinische Geräte, Alltagselektronik
Batterie
Typ
A23
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
12 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.