Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH64 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9514974
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208674
EAN/GTIN:
     6938818319578
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Das Yealink WH64 Dual ist ein schnurloses Headset, das die Anforderungen moderner Kommunikations- und Multimedia-Anwendungen erfüllt. Mit seiner dualen drahtlosen Technologie, die sowohl DECT als auch Bluetooth 5.2 umfasst, bietet es Konnektivität zu einer Reihe von Geräten und stellt sicher, dass Sie in jedem Szenario verbunden bleiben. Das Headset ist mit der Acoustic Shield Technology ausgestattet, die zusammen mit der Stereo-Klangausgabe und dem breiten Frequenzgang für einen klaren Klang sorgt und sich damit sowohl für die professionelle Kommunikation als auch für die private Unterhaltung eignet. Das WH64 Dual ist ergonomisch geformt und verfügt über ein um 280° drehbares Bügelmikrofon, eine LED-Besetztanzeige und intuitive Bedienelemente am Gerät, mit denen Sie Ihr Audioerlebnis mühelos steuern können. Die lange Akkulaufzeit von bis zu 195 Stunden im Standby-Modus und das schnelle Aufladen sorgen dafür, dass das Headset immer einsatzbereit ist, wenn Sie es sind. Ob bei Konferenzen, persönlichen Gesprächen oder kontinuierlichem Medienkonsum - das WH64 Dual Headset ist Ihr idealer Begleiter, der sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit bietet.
Yealink WH64 Dual - Headset - On-Ear - DECT / Bluetooth - kabellos - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT / Bluetooth - kabellos
Merkmale
LED-Kontrollleuchte Belegt, 280° drehbares Mikrofon
Max. Betriebsabstand
150 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Basisstation: 180 g ¦ Headset: 151 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Basis
Kennzeichnung
Plug and Play, EN 50332, G616
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
195 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
48 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (DECT connection): bis zu 16 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth-Verbindung): bis zu 32 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (DECT connection): bis zu 17 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth-Verbindung): bis zu 48 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
30 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
DECT / Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Stummtaste, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Bluetooth, Anruf
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Anschlusstechnik
DECT / Bluetooth
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.