Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH64 Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9515196
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208671
EAN/GTIN:
     6938818319608
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Das Yealink WH64 Mono-Headset definiert den Standard für professionelle Kommunikation und Audioqualität neu. Mit seiner fortschrittlichen dualen Drahtlostechnologie können Benutzer mühelos zwischen DECT- und Bluetooth 5.2-Verbindungen wechseln und so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten sicherstellen. Die Acoustic Shield Technology des Headsets sorgt dafür, dass Ihre Stimme klar und deutlich übertragen wird, ohne dass Sie durch Hintergrundgeräusche gestört werden, und macht das Headset damit ideal für geschäftige Umgebungen. Das WH64 Mono wurde mit Blick auf den Benutzer entwickelt und verfügt über intuitive Bedienelemente zur Steuerung von Anrufen, Musik und Lautstärke sowie ein um 280° drehbares Mikrofon für eine optimale Positionierung. Die LED-Besetztanzeige und das ohrumschließende, monaurale Design fördern sowohl den Komfort als auch die Produktivität und ermöglichen eine längere Nutzung ohne Unannehmlichkeiten. Darüber hinaus sorgt die beeindruckende Akkulaufzeit des Headsets mit bis zu 157 Stunden Standby-Zeit und einer schnellen Aufladefunktion dafür, dass es immer bereit ist, die Anforderungen des Tages zu erfüllen. Ob für die berufliche Kommunikation, für Konferenzgespräche oder für den privaten Gebrauch, das Yealink WH64 Mono-Headset bietet klare Audioqualität und Komfort.
Yealink WH64 Mono - Headset - On-Ear - DECT / Bluetooth - kabellos - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT / Bluetooth - kabellos
Merkmale
LED-Kontrollleuchte Belegt, 280° drehbares Mikrofon
Max. Betriebsabstand
150 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Basisstation: 180 g ¦ Headset: 92 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Basis
Kennzeichnung
Plug and Play, EN 50332, G616
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
157 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
41 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (DECT connection): bis zu 14 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth-Verbindung): bis zu 26 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (DECT connection): bis zu 14 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth-Verbindung): bis zu 41 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
30 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
DECT / Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Stummtaste, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Bluetooth, Anruf
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Anschlusstechnik
DECT / Bluetooth
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.