Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onanoff BuddyPhones School+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9515471
Hersteller:
     Onanoff
Herst.-Nr.:
     BP-SCHOOLP-GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Bei der Entwicklung der Onanoff BuddyPhones School+ standen die Sicherheit und der Komfort der Kinder im Vordergrund. Diese kabelgebundenen Kopfhörer verfügen über eine Lautstärkenbegrenzungsfunktion, um junge Ohren vor hohen Lautstärken zu schützen, während das faltbare Design und das abnehmbare Kabel Langlebigkeit und einfache Wartung gewährleisten. Der bequeme On-Ear-Sitz ermöglicht eine längere Nutzung ohne Beschwerden und ist somit ideal für die Schule und zu Hause geeignet. Ausgestattet mit Neodym-Magneten und einem breiten Frequenzgang liefern die BuddyPhones School+ einen klaren, hochwertigen Stereoklang, der das Hörerlebnis für Bildungsinhalte, Musik und Unterhaltung verbessert.
Onanoff BuddyPhones School+ - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grün
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufkleber, Tragetasche
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 1.4 m ¦ Audiokabel - ablösbar - 80 cm
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
85 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.4 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.