Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor AVH-8620 218 cm (86") Diagonalklasse H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9515921
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVO-AVH-8620-RBH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Avocor AVH-8620 - 218 cm (86") Diagonalklasse H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED - mit Logitech Rally Bar Huddle
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
196.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
114.1 cm
Gewicht
61 kg
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Serie
H Series
Design
Ultradünne Blende, Edge-to-Edge Design
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
DisplayPort
Modi
Landschaftsmodus
Kombiniert mit
Logitech Rally Bar Huddle
Touchscreen (Multi-Touch)
Länderkits
Europäische Union, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Australien
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Sensoren
Anwesenheitssensor, Umgebungslichtsensor (ALS)
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Diagonale Klasse
218 cm (86")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
SuperSpeed-USB-Kabel - 3 m ¦ USB-C Kabel - 1.8 m ¦ HDMI-Kabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
2 fine-tip passive touch styluses, Wandmontage, Netzkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
32 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Touch ¦ Touch ¦ USB 3.0 - Oberseite ¦ USB-C mit 100 W Spannungsversorgung - Seite ¦ 4 x HDMI-Eingang - Seite ¦ 3 x USB 2.0 ¦ DisplayPort - Seite ¦ 2 x USB 3.0 - Seite ¦ Service - Seite ¦ HDMI-Ausgang - Seite ¦ Audio Line-Out ¦ SPDIF-Ausgang ¦ RS-232 ¦ 2 x LAN
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Inklusive Batterie
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
LAN, Wi-Fi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
211 cm
Tiefe (Versand)
22.5 cm
Höhe (Versand)
127 cm
Gewicht (Versand)
81 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
800 x 600 mm
Wandbefestigung enthalten
Ja
Standfuß
Optional
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1.070.000.000 Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
6.5 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
10-bit Unterstützung, Optical Bonding, OPS-Slot, automatische Erkennung der Quelle, Avocor UiQ, Tragegriffe, Projected Capacitive Technology (PCAP)
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Zero Parallax, 2 mm Glas, blendfrei, Anti-Fingerprint-Beschichtung
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direkt beleuchtete LED
Berührungspunkte Anzahl:
40
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Frequency
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.196,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.512,36*
€ 8.939,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.446,86*
€ 8.861,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.273,01*
€ 8.654,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.196,89*
€ 8.564,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.