Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

DICOTA Secret Blickschutzfilter für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9516045
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70831
EAN/GTIN:
     7640239426092
Der DICOTA Secret Displayschutzfilter wurde entwickelt, um die Privatsphäre und den Schutz Ihres Tablets zu gewährleisten. Dieser selbstklebende Filter sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm nur für Sie sichtbar bleibt und minimiert gleichzeitig Blendungen und Reflexionen. Die Schutzfolie wird mit einem Reinigungstuch geliefert, was die Installation sehr einfach macht. Mit Funktionen wie Kratzfestigkeit, Reduzierung von blauem Licht und Schutz vor Fingerabdrücken schützt dieser Filter Ihr Display und verbessert Ihr Seherlebnis.
DICOTA Secret - Blickschutzfilter für Tablet - selbstklebend - Folie - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - klebend - Schwarz - für Apple 11-inch iPad Air (M2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.45 cm
Höhe
24.36 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter - Folie - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
PET-Folie
Paketinhalt
Bildschirmschutzfolie, Reinigungstuch
Schutz
Kratzfest, entspiegelt, Blaulichtreduzierung, resistent gegen Fingerabdrücke
Installationstyp
Klebend
Dicke
0.38 mm
Bestimmt für
Tablet
Blickschutzfilter
2-Wege
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11-inch iPad Air (M2)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.