Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Secret Blickschutzfilter für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9516063
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70850
EAN/GTIN:
     7640239426283
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der DICOTA Secret Sichtschutzfilter wurde für Tablet-Nutzer entwickelt, die Wert auf Privatsphäre und Schutz vor Ablenkungen von außen legen. Die selbstklebende Folie bietet einen 4-fachen Sichtschutz und verhindert, dass Zuschauer sensible Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln sehen können, was sie zur idealen Wahl für öffentliche Bereiche oder Arbeitsumgebungen macht. Mit seinen kratzfesten Eigenschaften trägt der Filter zur Wahrung der Privatsphäre bei und erhöht gleichzeitig die Langlebigkeit des Tablet-Displays, indem er es vor täglicher Abnutzung schützt. Dieser Sichtschutzfilter verfügt über Antireflexionstechnologie und reduziert blaues Licht, was zu einem angenehmeren Seherlebnis beiträgt und die Belastung der Augen reduziert. Er ist außerdem resistent gegen Fingerabdrücke und hält die Oberfläche für den täglichen Gebrauch sauber. Im Lieferumfang sind ein Reinigungstuch und eine Bildschirmschutzfolie enthalten, die eine einfache und problemlose Installation für jeden ermöglichen, der die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit seines Geräts verbessern möchte.
DICOTA Secret - Blickschutzfilter für Tablet - selbstklebend - Folie - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - klebend - Schwarz - für Apple 11-inch iPad Pro (M4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.35 cm
Höhe
24.57 cm
Gewicht
29 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter - Folie - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
PET-Folie
Paketinhalt
Bildschirmschutzfolie, Reinigungstuch
Schutz
Kratzfest, entspiegelt, Blaulichtreduzierung, resistent gegen Fingerabdrücke
Installationstyp
Klebend
Dicke
0.42 mm
Bestimmt für
Tablet
Blickschutzfilter
4-Wege
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11-inch iPad Pro (M4)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.