Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUNE Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-9516590
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLTFLEXWHT
EAN/GTIN:
     6925281930584
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Die JBL Tune Flex machen deinen Tag Song für Song besser. Komplett kabellose Ohrhörer geben dir Stunden außergewöhnlichen JBL Pure Bass Sound, während das ergonomische und wasserfeste Design Tragekomfort den ganzen Tag über bei jedem Wetter bietet. Mit einer einfachen Berührung kannst du überall und ohne Umgebungsgeräusche ungestört telefonieren. Mit dem aktiven Noise-Cancelling und der Smart-Ambient-Technologie kannst du selbst entscheiden, ob du die Außenwelt ausblendest oder dich lieber mit deiner Umgebung beschäftigst. Das leichte Stick-Open-Design sorgt den ganzen Tag lang für Komfort und natürliche Soundwahrnehmung. Das Beste ist, dass du mit der JBL Headphones-App dein gesamtes Hörerlebnis personalisieren kannst. Bleibe mit deiner Welt in Verbindung, auf deine Weise.
JBL TUNE Flex - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 5.15 cm x 2.93 cm x 4.7 cm / 38.6 g ¦ Ohrhörer: 2.05 cm x 2.02 cm x 3.49 cm / 4.8 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel, Ohrbügel in 3 Größen, Ladebox (570 mAh)
Kennzeichnung
IPX4, p/4 QPSK, 8DPSK, GFSK
Kabeldetails
USB-C Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
55 mAh
Batterie
2 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
4.5 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 32 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 4.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC OFF / Bluetooth): bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC ON / Bluetooth): bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 18 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
110 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Membran
12 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Pure Bass
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Smart Ambient
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.