Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds 6i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9517226
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55037550
EAN/GTIN:
     6942103123559
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Innovation und Komfort mit den Huawei FreeBuds 6i, die Ihr Hörerlebnis verbessern sollen. Diese kabellosen Ohrhörer verfügen über die intelligente aktive Geräuschunterdrückung 3.0, mit der Sie ungestört in Ihre Musik eintauchen können. Dank Bluetooth 5.3 ist eine stabile und schnelle Verbindung gewährleistet, sodass Ihre Musik und Anrufe kristallklar sind. Bei den Huawei FreeBuds 6i geht es nicht nur um den Klang, sondern auch um den Komfort. Steuern Sie Ihr Audio mühelos mit intuitiven Touch-Bedienelementen und genießen Sie die Freiheit, sich mit zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden. Die Unterstützung von High-Resolution Audio verspricht ein außergewöhnliches Hörerlebnis, bei dem jede Note in atemberaubender Klarheit wiedergegeben wird. Ganz gleich, ob Sie gerade telefonieren oder in Ihr Lieblingsalbum vertieft sind, diese Ohrhörer passen sich Ihren Bedürfnissen an und bieten eine kontinuierliche Wiedergabe mit schneller Aufladeoption. Die Huawei FreeBuds 6i wurden für alle entwickelt, die Wert auf Qualität und Vielseitigkeit legen, und sind Ihr Tor zu einer Welt, in der Klang auf Innovation trifft.
Huawei FreeBuds 6i - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Lila
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.13 cm x 2.37 cm x 3.14 cm / 5.4 g ¦ Ladekoffer: 6.18 cm x 2.7 cm x 4.82 cm / 34 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Garantiekarte, charging case (510 mAh)
Kennzeichnung
IP54
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 23 cm
Stromversorgung
Ladezeit
40 Min.
Kapazität
55 mAh
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 4 Stunden ¦ Spieldauer (AAC, Active Noise-Cancelling aus) (mit Ladecase): bis zu 35 Stunden ¦ Spieldauer (AAC, Active Noise-Cancelling aus) (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig, Deep Neural Network (DNN)
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
11 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
14 - 40000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Intelligent Active Noise Cancellation 3.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, ANC-Modus
Tracking
Sensoren
Hall-Sensor, Infrarotsensor (IR), Touch-Sensor
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
3
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.