| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9518888 Herst.-Nr.: ES515045 EAN/GTIN: 5704174983682 |
| |
|
| | |
| eSTUFF Titan Shield - Bildschirmschutz für Handy - Rahmenfarbe schwarz - für Google Pixel 7 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 74 g | | Produkttyp | Bildschirmschutz | | Rahmenfarbe | Schwarz | | Bestimmt für | Handy | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 10 cm | | Transporttiefe | 1 cm | | Transporthöhe | 19.2 cm | | Transportgewicht | 84 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Google Pixel 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Displayschutzfolie, Google Smartphone Schutzfolie, Google Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, estuff displayschutzfolie, google smartphone schutzglas |
| | |
| |