Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF WALES Schutzabdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES67340002-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz
eSTUFF ES67340002-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz
eSTUFF ES67340002-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz
eSTUFF ES67340002-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9518911
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES67340002-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
eSTUFF WALES - Schutzabdeckung für Mobiltelefon - Polyurethan (PU) - Schwarz - für Samsung Galaxy A33 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
140 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan (PU)
Verpackung
Bulk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Verschlussart
Schließe
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
150 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A33 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.