| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9518931 Herst.-Nr.: 3PTY-PCLIP-713347 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Zebra Technologies präsentiert eine Ladestation, die auf die Anforderungen von Datenerfassungsterminals zugeschnitten ist. Dieses aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigte Produkt ist langlebig und verfügt über eine fest verdrahtete Stromversorgung, die sicherstellt, dass Ihr Gerät während der gesamten Nutzungsdauer mit Strom versorgt wird. Die Ladestation ist mit einem schwenkbaren Sockel und einem AMPS-Lochmuster ausgestattet und bietet flexible Montageoptionen für verschiedene Betriebsanforderungen. Mit einer konstanten Stromstärke von 2,7 A und einer Spannung von 5,4 V sorgt sie dafür, dass Ihr Datenerfassungsterminal immer einsatzbereit ist. Ob in einer stationären Einrichtung oder unterwegs, diese Ladestation von Zebra Technologies ist eine zuverlässige Lösung, um Ihre Geräte geladen und einsatzbereit zu halten. Zebra - Ladeschale - with hard-wired power supply, bare device - 2.7 A - für Zebra TC22, TC27 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Ladeschale | | Entwickelt für | Datenerfassungsterminal | Verschiedenes | Material | ABS-Kunststoff | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 12 / 24 V | | Merkmale | Neig-Schwenk-Fuß, AMPS-Lochmuster | | Geleistete Netzspannung | 5.4 V | | Elektrischer Strom max. | 2.7 A | | Eingangsanschlüsse | Ohne Stecker | | Menge Eingangsstecker | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra TC22, TC27 |
|
| | |
| | | |
| |