Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Lift 4-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9518992
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     L10KPBWH
EAN/GTIN:
     9350784027580
ALOGIC Lift 4-in-1 - Drahtloser Ladeständer / Powerbank - MagSafe compatible - 10000 mAh - 18 Watt - 3 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.4 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Drahtloser Ladeständer / Powerbank
Entwickelt für
Mobiltelefon, Apple Watch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
ABS-Kunststoff
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm
Zubehör im Lieferumfang
Magnetring
Batterie
Kapazität
10000 mAh
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 V
Gestellte Leistung
18 Watt
Merkmale
Integrierter Ständer
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.