Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose Ultra Open


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9521825
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     881046-0020
EAN/GTIN:
     0017817846912
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Bose Ultra Open True Wireless Earphones definieren das Audioerlebnis mit ihrem fortschrittlichen Design und ihrer Technologie neu. Diese Ohrhörer wurden für diejenigen entwickelt, die sowohl Qualität als auch Komfort verlangen. Sie verfügen über Bluetooth 5.3 für eine zuverlässige Verbindung, die sicherstellt, dass Ihre Musik und Anrufe immer klar und ungestört sind. Das offene Ohrdesign aus hochwertigen Materialien wie PC/ABS, Goldbeschichtung, Metall und Silikon bietet einen hohen Tragekomfort, sodass Sie die Kopfhörer auch über einen längeren Zeitraum ohne Beschwerden tragen können. Die innovative OpenAudio-Technologie und die immersiven Audio-Soundeffekte sorgen für ein Klangerlebnis, das ebenso detailreich wie einprägsam ist. Ganz gleich, ob Sie Ihre Lieblingssongs hören oder Anrufe entgegennehmen, die Stereo-Soundausgabe sorgt dafür, dass jeder Moment optimal klingt. Die Ultra Open-Ohrhörer wurden auch mit Blick auf die Bequemlichkeit entwickelt und verfügen über Touch-Bedienelemente und intuitive Tasten für die mühelose Verwaltung Ihrer Audiodaten. Mit einer kurzen Aufladezeit von nur 1 Stunde und einer Standby-Zeit von 48 Stunden sind diese Ohrhörer jederzeit einsatzbereit und damit der perfekte Begleiter für Ihren mobilen Lebensstil.
Bose Ultra Open - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - Bluetooth - White Smoke
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
White Smoke
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
PC/ABS, Silikon, Metall, vergoldete Elemente
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
9.14 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.7 cm x 2.72 cm x 1.85 cm / 6.35 g ¦ Ladekoffer: 6.5 cm x 2.64 cm x 4.19 cm / 43.8 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
IPX4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, Kabel USB-C auf USB-A (30.5 cm)
Kennzeichnung
UKCA, Directive 2014/53/EU, FCC Part 15, ISED, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), WEEE, BSMI, NOM, KCC, NYCE, RCM
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 30.5 cm
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.46 W/kg (Ohr (links)) ¦ 0.57 W/kg (Ohr (rechts))
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Batterie
2 wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
48 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Kontinuierliche Wiedergabe (immersives Audio aus): bis zu 7.5 Stunde(n) ¦ Kontinuierliche Wiedergabe (immersives Audio ein): bis zu 4.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 19.5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
OpenAudio Technology, SimpleSync, Auto Volumen
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Handsfree-Profil (HFP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
Immersives Audio
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
AAC, SBC
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.