Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BRAVIA Theater Bar 9 HT-A9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9523686
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HTA9000.CEL
EAN/GTIN:
     4548736158771
Suchbegriffe:
Soundbar
sony soundbar
Sony BRAVIA Theater Bar 9 HT-A9000 - Soundbar - für Heimkino - 7.0.2-Kanal - kabellos - Wi-Fi, Bluetooth - App-gesteuert - 585 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Soundbar - für Heimkino - 7.0.2-Kanal
Besonderheiten
Klangfeldoptimierung, Acoustic Center Sync
Gehäusedesign
Passivradiator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Wandmontage-Kit, Aufstellung, HDMI-Kabel, Batterien, Moduskabel für TV-Center-Lautsprecher
Kennzeichnung
CEC, HDCP 2.2
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
62 Watt
Kabellänge
1.6 m
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
Ausgang für Mittellautsprecher ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ HDMI-eARC (19 PIN HDMI Typ A) ¦ USB (nur Service) (4 PIN USB Type A)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Eingebaute Decoder
DTS-ES-Decoder, DTS 96/24, Dolby Digital, DTS-DecorderDTS, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS:X, Dolby Dual Mono
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage / Aufstellbar
Übermittlungsbereich
30 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet-Streaming-Dienste
Spotify Connect, 360 Reality Audio
AirPlay
Ja
Soundeffekte
Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), S-Master HX, Nachtmodus, 360 Spatial Sound Mapping, IMAX Enhanced, Voice Enhancement
Hochauflösendes Audio
Ja
Audio-Formate
2-Kanal LPCM, 5.1-Channel LPCM, 7.1-Channel LPCM
Maximal unterstützte Abtastrate
192 kHz
Video-Pass-Through
2160 (4K)
ARC-Funktion (Audio Return Channel/Audiorückkanal)
Ja
App-Steuerung
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Dauerstrom
585 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Mittelkanallautsprecher: 3 x Woofer-Treiber - 45 x 90 mm (13/16 x 3 5/8") - Konus ¦ Lautsprecher: 2 x Tweeter-Driver - 10 mm (0.4") - Soft Dome ¦ Lautsprecher: 2 x Tweeter-Driver - 22 mm (7/8") - Soft Dome ¦ Lautsprecher (Seite): 2 - 46 x 54 mm (13/16 x 2 1/4") - Konus ¦ Top: 4 - 46 x 54 mm (13/16 x 2 1/4") - Soft Dome
Maße und Gewicht
Breite
130 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
5.5 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 905,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,55*
€ 1.194,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,08*
€ 1.192,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,87*
€ 1.133,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,89*
€ 1.101,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,89*
€ 1.078,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.