AXIS W102 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 512 MB - interner Flash-Speicher - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz, NCS S 9000-N
Allgemein | Farbe | Schwarz, NCS S 9000-N |
| Produkttyp | Camcorder - 1080p |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Digital-Video-Format | MPEG-4, H.264, AVC, H.265 |
| Größe des optischen Sensors | 8.8 mm (1/2.9") |
| Bildstabilisator | Elektronisch |
| Schnittstelle | USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor |
| Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Camcorder-Medientyp | Interner Flash-Speicher |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger |
| Konnektivitätseigenschaften | Axis Zipstream |
| Camcorder-Typ | Tragbar |
| Anz. Sensoren | 1 CMOS |
| Bildrate (max. Auflösung) | 30 BpS |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Verschiedenes | Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutz | IP67 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 100 % (kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 2 m |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Videoaufnahme - 14.1 Stunden (720p-Modus) ¦ Videoaufnahme - 14 Stunden (1080p-Modus) |
| Betriebszeit (bis zu) | 14.1 Stunde(n) |
| Batterietyp | Integriert |
| Details | Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 3600 mAh (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | 2.3 f/2.1 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Max. Sichtwinkel | 137 Grad |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Pre-Rec-Funktion, Kennwortschutz, Digest-Authentifizierung, eingebetteter SOC-Prozessor, HTTPS-Verschlüsselung, Secure Boot, WDR-Technologie, Vibrationsfeedback, kompatibel mit Klick Fast System, Brute Force Delay Protection, Axis Edge Vault, Barrel Distortion Correction, fortschrittliche Tonaufnahme, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, 802.1x authentication, AES-256 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 6.8 cm |
| Tiefe | 2.7 cm |
| Höhe | 9.4 cm |
| Gewicht | 178 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | Dockanschluss (Federklemmenanschluss) ¦ USB (USB Type-C) |
Belichtung und Weißabgleich | Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/20000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/25 Sek |
| Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux |
Internet der Dinge (IoT) | Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Kommunikationstechnologie | RFID |
Mikrofon | Mikrofonfunktionen | Windgeräusch-Reduzierung, Duales Mikro-System |
| Betriebsart des Mikrofons | Mono |
Bildschirm | Typ | 2.4 cm (0.96") LCD-Display |
| Auflösung | 160 x 80 Pixel |
| Display-Formfaktor | Eingebaut |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Installiertes RAM | 1024 MB |
| Interner Speicher | 512 MB Flash |