Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9524960
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70836
EAN/GTIN:
     7640239426146
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der DICOTA Blendschutzfilter ist eine Premium-Bildschirmschutzfolie, die speziell für Tablet-Nutzer entwickelt wurde, die die Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit ihres Geräts verbessern möchten. Er besteht aus haltbarer PET-Folie und bietet umfassenden Schutz vor Kratzern und Beschädigungen, ohne die Berührungsempfindlichkeit zu beeinträchtigen. Der Härtegrad von 9H gewährleistet, dass Ihr Bildschirm vor alltäglichen Abnutzungserscheinungen geschützt ist. Die Antireflexionsbeschichtung reduziert die Blendwirkung des Bildschirms erheblich und eignet sich daher ideal für den Einsatz in hellen Umgebungen, während die fingerabdruckresistente Oberfläche Ihr Display sauber und klar hält. In jeder Packung ist ein Reinigungstuch enthalten, das die Pflege Ihrer Displayschutzfolie vereinfacht. Ganz gleich, ob Sie im Freien arbeiten oder Ihre Lieblingsinhalte genießen, diese Displayschutzfolie ist ein unverzichtbares Zubehör, um den makellosen Zustand Ihres Tablets zu erhalten.
DICOTA - Bildschirmschutz für Tablet - 9 H, selbstklebend - Folie - durchsichtig - für Apple 11-inch iPad Air (M2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.45 cm
Höhe
24.36 cm
Gewicht
10 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
PET-Folie
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstuch
Beschichtung
Entspiegelt
Schutz
Kratzfest, blendfrei, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.205 mm
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11-inch iPad Air (M2)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.