Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser MOMENTUM Sport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9525638
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     700304
EAN/GTIN:
     k.A.
Sennheiser MOMENTUM Sport - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
91 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.33 cm x 2.09 cm x 2.61 cm / 6.4 g ¦ Ladekoffer: 6.77 cm x 6.48 cm x 3 cm / 78.4 g
Schutz
Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig, schweißresistent, wasserabweisend, stoßfest, schlagfest
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrringe, Ladegehäuse, 3 Paar Silikon-Ohrstücke (S, M, L), USB-C Ladekabel, string for fingers
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1, IP54, IP55
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android, iOS
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
75 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
5.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 5.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 45 Min.
Wireless-Ladestandards
Qi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90% RH
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Empfindlichkeit
110 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.25%
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Low Complexity Subband Coding (SBC)
Frequenzgang
15 - 18000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Halb offen
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
110 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Anpassungsfähige Geräuschuterdrückung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Nächster/vorheriger Titel
Tracking
Sensoren
Herzfrequenz, Temperatur
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming, MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.