Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GHP Series GHP630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9526498
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GHP630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Grandstream GHP Series GHP630 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - 2 Leitungen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
601 g
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
824 g
Gehäusefarbe
Weiß
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, Frontabdeckung(en)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
8.98 cm
Gewicht
601 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
480 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Blitzlichtfunktion, Wahlwiederholung, Konferenzmodus, Multicast Paging, Türöffnerfunktion, Freisprecheinrichtung
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Anrufservices
Voice Mail, Halten, Rufweiterleitung, Anrufstummschaltung
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
824 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, IP, UDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, TLS, SRTP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, ARP, ICMP, DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, TFTP, NTP, STUN, TR-069, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), FTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
Opus, G.711µ-law, G.711a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, G.729A/B
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS, Differentiated Services (DiffServ), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), adaptive jitter buffer (AJB)
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, 256 Bit AES, SRTP, TLS
Netzwerkmerkmale
Grandstream Device Management System (GDMS), Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.