Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GHP Series GHP631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9526500
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GHP631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Grandstream GHP Series GHP631 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - 2 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
601 g
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
824 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Frontabdeckung(en), Aufstellung, Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
8.98 cm
Gewicht
601 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
480 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Blitzlichtfunktion, Konferenzmodus, Türöffnerfunktion, Freisprecheinrichtung, Multicast Paging
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Anrufservices
Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
824 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, NTP, RTCP-XR, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, FTP, TLS, DNS A record, IPv6, IPv4
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Grandstream Device Management System (GDMS)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.