Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9526876
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-L305FZEAEUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Samsung Galaxy Watch7 - 40 mm - intelligente Uhr mit Sportband - Gummi - Bandgröße: S/M - Anzeige 3.33 cm (1.3") - 32 GB - LTE, NFC, Wi-Fi, Bluetooth - 4G - 28.9 g - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cremefarben
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon
Betriebssystem
Wear OS by Samsung
Funktionen
Sprache zu Text (Spracherkennung), Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Schlafapnoe-Erkennung, Steuerung der Musikwiedergabe, Herzfrequenzzonen, Antworten per Sofortnachricht, Sleep Coaching, Samsung Smart Switch, Schnellladefunktion, Vitalitätsindex, Galaxy AI
Modi
90+ Trainings-Modi
Sensoren
Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, elektrischer Herzfrequenzsensor, Lichtsensor, Temperatursensor, Sensor zur bioelektrischen Impedanzanalyse
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android 11 oder höher
Verfolgungsdaten
Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Stressniveau, Körperzusammensetzung, Zeit aktiv, Blutdruck, Schnarchen, ECG, Schlafqualitätsindex, Schrittlänge, weibliche Gesundheit, funktionelle Schwellenleistung (FTP)
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Hersteller-Modellnummer
SM-L305
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus
RAM
Grösse
2 GB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Ladestation
Gehäusematerial
Verstärktes Aluminium
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD 810H
Vorinstallierte Software
Calendar, Samsung Wallet
Schutz
Wasserbeständig, vibrationsresistent, Salznebelschutz, staubresistent, Fallschutz
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.633 W/kg (head) ¦ 0.91 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Kapazität
300 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
LTE, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaster
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 40.4 mm x 9.7 mm x 40.4 mm 28.9 g
Anzeige
Typ
Super AMOLED - Farbe
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Auflösung
432 x 432 Pixel
Diagonale
3.33 cm (1.3")
Pixeldichte
330 ppi (Pixel pro Zoll)
Always-On-Display (AOD)
Yes
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS)
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.054 cm
Transporttiefe
3.095 cm
Transporthöhe
28.202 cm
Transportgewicht
184.3 g
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Breite
20 mm
Material
Gummi
Größe
S/M
Austauschbar
Ja
Name
Sportband
Verschluss-Typ
Schnalle
Passend für Handgelenke mit Umfang
130-190 mm
CPU
Typ
Exynos W1000
Hersteller
Samsung
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Kristallart
Saphirglas
Hüllengröße
40 mm
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
SmartThings
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Bixby
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi, Bluetooth 5.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.