Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9528700
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UTP-TOUCH-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Cellphone
Handy
Das Ubiquiti UniFi Touch ist ein VoIP-Telefon, das den Anforderungen der modernen Telekommunikation gerecht wird. Mit seinem schlanken Design aus Aluminium und Kunststoff verleiht es Ihrem Arbeitsbereich nicht nur einen Hauch von Eleganz, sondern verspricht auch Langlebigkeit. Das Gerät verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes 5-Zoll-Farbdisplay mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln, das durch seine Multi-Touch-Fähigkeiten eine lebendige Bildschärfe und eine intuitive Benutzererfahrung gewährleistet. Das Herzstück des UniFi Touch ist ein leistungsstarker ARM Cortex-A53-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,8 GHz, der zusammen mit 2 GB RAM für einen reibungslosen Betrieb und effizientes Multitasking sorgt. Das Telefon ist mit einem 32 GB großen Flash-Speicher ausgestattet, der reichlich Platz für alle Ihre Speicheranforderungen bietet. Die Konnektivität ist vielseitig und unterstützt sowohl Wi-Fi als auch Bluetooth, was eine einfache Integration in jede Netzwerkumgebung ohne lästige Kabel ermöglicht. Für professionelle Anwender, die eine zuverlässige und funktionsreiche Kommunikationslösung suchen, bietet das Ubiquiti UniFi Touch Leistung. Seine hervorragende Audioqualität mit Funktionen wie aktiver Echounterdrückung und Rauschunterdrückung sorgt dafür, dass jedes Gespräch kristallklar ist. Darüber hinaus unterstützt das Telefon mehrere VoIP-Protokolle, darunter SIP, SDP, RTCP und RTP, was es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Telekommunikationsanforderungen macht.
Ubiquiti UniFi Touch - Subscription Unlocked - VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - SIP, RTCP, RTP, SDP - mehrere Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Aluminium
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex-A53 1.8 GHz
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45 ¦ Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
32 GB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Merkmale
Multi-Touch, 16:9 Seitenverhältnis
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Position des Wählers
Telefon
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
16.6 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
1.1 kg
Kamera mit Telefon
Sensorauflösung
5 Megapixel
Kameraauflösung
2592 x 1994
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SDP
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
RTCP, RTP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software
UniFi Talk
Sprachfunktionen
Aktive Echounterdrückung, Rauschunterdrückung, Trennung ausgeblendeter Quellen
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.