Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Razer BlackShark V2 X for Xbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9528772
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03240900-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910060629
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Xbox Headset
Xbox Zubehör
xbox headset
Das Razer BlackShark V2 X für Xbox definiert Gaming-Audio neu und sorgt für ein immersives Erlebnis. Es ist auf Komfort ausgelegt und verfügt über Memory-Schaumstoff-Ohrpolster und einen verstellbaren Kopfbügel, damit Sie stundenlang spielen können, ohne sich unwohl zu fühlen. Das Razer HyperClear-Mikrofon mit Nierencharakteristik und beeindruckender Rauschunterdrückung sorgt für eine klare Kommunikation und macht es zu einer echten Bereicherung für kompetitives und kooperatives Spielen. Die Audioqualität ist von größter Bedeutung, und mit den 50-mm-Titan-Treibern von Razer Triforce steht dir ein großer Frequenzbereich für detailreiche Klanglandschaften zur Verfügung. Spatial Audio und Windows Sonic-Surround-Sound sorgen für ein wahrhaft fesselndes Spielerlebnis. Das Headset wurde für Gamer entwickelt und verfügt über leicht zugängliche On-Mic-Stummschaltungs- und Lautstärkeregler. Mit seinem robusten Design ist es für intensive Gaming-Sessions bestens gerüstet. Egal, ob Sie auf dem PC oder der Xbox spielen, das Razer BlackShark V2 X für Xbox ist die perfekte Mischung aus Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit.
Razer BlackShark V2 X for Xbox - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
240 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS, Windows 11
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Razer Triforce Titanium
Frequenzgang
12 - 28000 Hz
Soundeffekte
Windows Sonic Surround-Sound, Spatial Audio
Geräuschdämmung
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.3 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch
60 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid (unidirektional)
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Razer HyperClear
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.