Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Flip6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 3JG Galaxy Z Flip6 F741B 256 GB yellow
Samsung 3JG Galaxy Z Flip6 F741B 256 GB yellow
Artikel-Nr.:
     C1006-9530461
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935506
EAN/GTIN:
     8806095614175
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy Z Flip6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 2640 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 12 MP - front camera 10 MP - Telekom - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller-Modellnummer
SM-F741B
Formfaktor
Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
Schutz
Wasserbeständig
Breite
71.9 mm
Tiefe
6.9 mm
Höhe
165.1 mm
Gewicht
187 g
Angaben zu Abmessungen
Aufgeklappt - 71.9 mm x 6.9 mm x 165.1 mm ¦ Zugeklappt - 71.9 mm x 14.9 mm x 85.1 mm
Gehäusefarbe
Gelb
Gehäusematerial
Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Prozessornummer
SM8650
Taktfrequenz
3.39 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP48
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4000 mAh
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit
2760 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std. ¦ Sprechen: bis zu 2760 min
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
17.03 cm (6.7")
Bildschirmauflösung
2640 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Klappbar
Ja
Design
Aufklappbar
Pixeldichte
425 ppi (Pixel pro Zoll)
Seitenverhältnis
22:9
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR-Technologie
HDR10+
Wiederholrate
120 Hz
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Merkmale
AOD(Always On Display), 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Flex-Modus, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, Flex Window, Multi Widget View, Flex Hinge, 7 Jahre Security-Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Interpreter, Chat-Assistent, Transkript-Assistent, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support, Google Gemini App, Zeichenhilfe, Vorgeschlagene Antworten, Foto-Ambiente
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation
5G
Service Provider
Telekom
Betriebssystem
Android 14
Benutzeroberfläche
One UI 6.1.1
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi-Touch
Display (2.)
Typ
OLED-Display - Farbe
Diagonale
8.61 cm (3.4")
Anzeigeauflösung
720 x 748 Pixel
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kommunikation
Datenübertragung
LTE, 5G NR
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, GAP, E2VP, SZP
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1.22 µm
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, HYPERLAPSE, Portrait, Pro Video, Portrait-Video, Nightography
Lichtquelle
LED-Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Merkmale
Dual Pixel Autofocus-Technologie, Single Take, Dual Preview, FlexCam, Generative Edit, ProVisual Engine, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow-Mo, Auto-Zoom
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Pixelgröße
1.12 µm
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil der Verpackung
100 % - recyceltes Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 729,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,52*
€ 974,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,00*
€ 966,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,41*
€ 941,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,09*
€ 915,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,58*
€ 868,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.