Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9530677
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54230095
EAN/GTIN:
     4002432138241
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schere aus rostfreiem Stahl mit ergonomischem Griff. Ideal für alle Standard-Papierschneideaufgaben zu Hause, in der Schule und im Büro. Plastikfreie Verpackung, Hängekarte aus Karton.
Leitz - Schere - 165 mm - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Breite
7.2 cm
Tiefe
0.9 cm
Gewicht
50 g
Länge
16.5 cm
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Packungstyp
Hängekarte
Klingenmaterial
Stainless steel
Griffmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schneidegerät
Merkmale
Ergonomische Griffe
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Größe
165 mm
Symmetrische Griffe
Ja
Klingenbreite
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
54240095
ab € 3,11*
Sonstiges
Leitz
54250095
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.