Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9532211
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935602
EAN/GTIN:
     k.A.
Samsung Galaxy Watch7 - 44 mm - intelligente Uhr mit Sportband - Gummi - Bandgröße: M/L - Anzeige 3.7 cm (1.47") - 32 GB - NFC, Wi-Fi, Bluetooth, LTE - 4G - Telekom - 33.8 g - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grün
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon
Betriebssystem
Wear OS by Samsung
Funktionen
Galaxy AI, Sprache zu Text (Spracherkennung), Antworten per Sofortnachricht, Herzfrequenzzonen, Schlafapnoe-Erkennung, Sleep Coaching, VO2 max, Schnellladefunktion, Telefonsuchfunktion, Samsung Smart Switch, Kamerafernbedienung, Steuerung der Musikwiedergabe, Vitalitätsindex
Modi
90+ Trainings-Modi
Sensoren
Beschleunigungssensor, Barometer, Sensor zur bioelektrischen Impedanzanalyse, elektrischer Herzfrequenzsensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, optischer Herzfrequenzsensor, Temperatursensor
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android 11 oder höher
Verfolgungsdaten
Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, funktionelle Schwellenleistung (FTP), Herzfrequenz, Schlafverhalten, Schlafstadien, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schnarchen, Schlafqualitätsindex, Blutdruck, Körperzusammensetzung, Zeit aktiv, Schritte, bewältigte Stockwerke, Schrittlänge, Stressniveau, Hauttemperatur, weibliche Gesundheit, ECG
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle, Audioalarm
Hersteller-Modellnummer
SM-L315
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, unregelmäßiger Rhythmus, hohe und niedrige Herzfrequenz
RAM
Grösse
2 GB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Ladestation
Gehäusematerial
Verstärktes Aluminium
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD 810H
Vorinstallierte Software
Calendar, Samsung Wallet
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent, Salznebelschutz, vibrationsresistent, Fallschutz
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.727 W/kg (head) ¦ 1.852 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
425 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3, LTE
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaster
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 44.4 mm x 9.7 mm x 44.4 mm 33.8 g
Anzeige
Typ
Super AMOLED - Farbe
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Auflösung
480 x 480 Pixel
Diagonale
3.7 cm (1.47")
Pixeldichte
327 ppi (Pixel pro Zoll)
Always-On-Display (AOD)
Yes
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS)
Service Provider
Telekom
Mobil-Breitband-Generation
4G
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Breite
20 mm
Material
Gummi
Größe
M/L
Austauschbar
Ja
Name
Sportband
Verschluss-Typ
Schnalle
Passend für Handgelenke mit Umfang
145-205 mm
CPU
Typ
Exynos W1000
Hersteller
Samsung
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Kristallart
Saphirglas
Hüllengröße
44 mm
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
SmartThings
Intelligenter Assistent
Bixby, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth 5.3, Wi-Fi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,49*
€ 449,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,87*
€ 437,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,11*
€ 423,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,93*
€ 395,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.