Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9532216
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Entdecken Sie das Samsung Galaxy Z Fold6, ein Wunderwerk der Technik für diejenigen, die sowohl Stil als auch Substanz verlangen. Dieses faltbare Smartphone definiert neu, was möglich ist, mit einem 7,6-Zoll-Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X-Display, das sich entfaltet, um eine atemberaubende Leinwand für alle Ihre Unterhaltungs- und Produktivitätsbedürfnisse zu enthüllen. Mit HDR10+-Unterstützung und einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von 120 Hz wird jedes Scrollen, Tippen und Streichen zum Vergnügen. Fotofreunde werden das vielseitige Kamerasystem des Z Fold6 zu schätzen wissen, das ein 50-MP-Weitwinkelobjektiv, ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 10-MP-Teleobjektiv mit 3-fachem optischem Zoom umfasst. Ob weitläufige Landschaften oder detaillierte Porträts - die Ergebnisse sind immer atemberaubend. Fortschrittliche Funktionen wie Super HDR und der Nachtmodus sorgen dafür, dass Ihre Fotos auch bei schwierigen Lichtverhältnissen brillieren. Das Herzstück des Z Fold6 ist der Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Prozessor, der durch 12 GB RAM ergänzt wird. Diese leistungsstarke Kombination sorgt für reibungsloses Multitasking und reaktionsschnelles Gaming, unterstützt von einem dualen Akkusystem, das Sie den ganzen Tag über durchhalten lässt. Schnelle und kabellose Ladeoptionen sorgen für zusätzlichen Komfort, damit Ihr Gerät immer bereit ist, wenn Sie es sind. Bleiben Sie in Verbindung mit 5G NR, Wi-Fi 6E und UWB-Technologien, die schnelle und zuverlässige Internet- und Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bieten. Bluetooth 5.3 und NFC erweitern Ihre Konnektivitätsoptionen und ermöglichen die einfache Kopplung mit einer Vielzahl von Geräten und Diensten. Mit dem Samsung Galaxy Z Fold6 haben Sie nicht nur ein Smartphone, sondern die Zukunft in Ihrer Tasche.
Samsung Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 7.6" - 7.6" - 2160 x 1856 Pixel 2160 x 1856 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 4 MP - Telekom - Silver Shadow
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Faltbar - Touchscreen, zwei Formate
Breite
68.1 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
153.5 mm
Gewicht
239 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
Gehäusefarbe
Silver Shadow
Schutz
Wasserbeständig
Hersteller-Modellnummer
SM-F956B/DS
Angaben zu Abmessungen
Zugeklappt - 68.1 mm x 12.1 mm x 153.5 mm ¦ Aufgeklappt - 132.6 mm x 5.6 mm x 153.5 mm
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Taktfrequenz
3.39 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
SM8650
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP48, IEC 61960, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4400 mAh
Sprechzeit
2760 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std. ¦ Sprechen: bis zu 2760 min
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
19.32 cm (7.6")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2160 x 1856 Pixel
Merkmale
1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate, AOD(Always On Display)
Design
Aufklappbar
Seitenverhältnis
20.9:18
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Pixeldichte
374 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
QXGA+
HDR
Ja
Klappbar
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Vision Booster Technology
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Doppelakku, Unterstützung von S Pen, Bixby Vision, Flex-Modus, Galaxy AI, Note Assist, PDF-Overlay-Ãœbersetzung, Komponist, Circle to Search, Interpreter, Live Translate, Raytracing, Private Share-Funktion, Passkeys, Security & Privacy Dashboard, Secure Wi-Fi, SmartThings Support, 7 Jahre Security-Updates, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Chat-Assistent, Kühlsystem mit Dampfkammer, Browsing-Hilfe, Samsung Health, Google Gemini App, Flex Hinge, Samsung Care+, Transkript-Assistent, Zeichenhilfe, Samsung Wallet
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
One UI 6.1.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Display (2.)
Typ
OLED-Display - Farbe
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Diagonale
15.89 cm (6.3")
Anzeigeauflösung
2376 x 968 Pixel
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E
Bluetooth-Profile
E2VP, GAP, HFP, HSP, OPP, SZP
Datenübertragung
5G NR, LTE
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
10 Megapixel
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
2. vordere Kamera
Merkmale
Kamera unter Display
Sensorauflösung
4 Megapixel
Objektivöffnung
F/1.8
Pixelgröße
2 µm
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Display (ausgeklappt)
Bildschirmdiagonale
7.6 Zoll
Displayauflösung
2160 x 1856 Pixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
AI Super Resolution, Dual Pixel Autofocus-Technologie, Porträtstudio, Skizze zu Bild, Instant Slow-Mo, Photo Assist, ProVisual Engine, Generative Edit, 2x Optical Quality Zoom, Kartenzoom, AI Zoom, Szenenoptimierung, Single Take, Adaptive Pixel Sensor
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
HDR Modus
Super HDR
Video Auflösungen
7680 x 4320 (8k) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
HYPERLAPSE, Panorama, Nacht, Portrait, Portrait-Video, Pro Video, Super slow motion, Director's View, Zeitlupenmodus
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1 µm
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Dritte Kamera
Merkmale
Phase-Detection-Autofokus (PDAF), Space Zoom x30
Optischer Zoom
3x
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Pixelgröße
1 µm
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil der Verpackung
100 % - recyceltes Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.760,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,18*
€ 2.116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,01*
€ 2.111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.765,23*
€ 2.100,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,30*
€ 2.097,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,76*
€ 2.095,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.