Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Edifier R990BT Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9535378
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     R990BT
EAN/GTIN:
     6923520286461
Edifier R990BT - Lautsprecher - 2.0-Kanal - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - 24 Watt - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - 2.0-Kanal
Gehäusematerial
MDF
Gehäusedesign
Bassreflex
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lautsprecherkabel, 3,5-mm-zu-RCAx2-Kabel, RCA-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Audio Line-In (RCA Phono x 2)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Dynamic Range Control (DRC)
Verhältnis Signal zu Geräusch
85 dB
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.4
Frequenzgang
60 - 18000 Hz
App-Steuerung
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Dauerstrom
24 Watt
Details Dauerleistung
RMS
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Mittelbass-Treiber - 102 mm (4") - Long-Throw ¦ Lautsprecher: Hochtöner - 25 mm (1") - Seidenkalotte
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - 12 Watt - zweiweg - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
19.7 cm
Höhe
22.6 cm
Gewicht
3.44 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.