Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MJJSQ06DY Humidifier 2 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9536932
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6605EU
EAN/GTIN:
     6934177799785
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Xiaomi MJJSQ06DY Humidifier 2 Lite - Luftbefeuchter - Tisch, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch, zum Aufstellen
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung (wenn Wassertank leer ist)
Besondere Merkmale
Einstellbares Hygrostat, silberionenbeschichteter Wassertank
Tankfüllmenge
4 Liter
Luftstromsteuerung
360° drehbarer Zerstäuber
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
20.2 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
1.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
23 W
Spannung
220 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Wasserstand
Steuerelemente
Drehrad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
38 dB(A)
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
7.2 L/24Std.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.