Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BRAVIA Theater U HT-AN7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9537169
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HTAN7.CE7
EAN/GTIN:
     4548736158283
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Sony BRAVIA Theater U HT-AN7 - Nackenlautsprecher - für Heimkino - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Nackenlautsprecher - für Heimkino
Schutz
Spritzwassergeschützt
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, USB-C auf USB-A Kabel, Adapter 3,5 mm auf USB-C
Kennzeichnung
IPX4
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Zusätzliche Merkmale
Geräuschunterdrückung
Eingebaute Decoder
Dolby Atmos
Empfohlene Aufstellung
Nacken-Lautsprecher
Übermittlungsbereich
30 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Serial Copy Management System (SCMS-T)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
360 Spatial Sound Mapping, 360 Reality Audio
Maximal unterstützte Abtastrate
44.1 kHz (PCM/SHQ)
App-Steuerung
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber - 32 x 44 mm (1.3125 x 1.75") - acoustic suspension
Maße und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
268 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.