Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic ViewBoard IFP92UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9537661
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP92UW-US
EAN/GTIN:
     0766907028133
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Das ViewSonic ViewBoard IFP92UW wurde für die interaktive Kommunikation entwickelt und ist damit die ideale Wahl für den kommerziellen Einsatz. Dieser 110-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet nicht nur einen großen Sichtbereich, sondern verfügt auch über ein 16:9-Bildseitenverhältnis für Widescreen-Inhalte ohne Verzerrung. Die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für ein klares Bild und leuchtende Farben. Ein Lichtsensor sorgt dafür, dass sich das Display an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst und eine optimale Sichtbarkeit gewährleistet ist. Die ENERGY STAR-Zertifizierung steht für seine Energieeffizienz, die die Betriebskosten senkt und die Umwelt schont. Darüber hinaus bieten die HDMI- und USB-Anschlüsse des Displays erweiterte Anschlussmöglichkeiten und machen es zu einem vielseitigen Werkzeug für Präsentationen und interaktive Sitzungen. Die VESA-Kompatibilität sorgt für eine einfache Installation, egal ob an der Wand oder an einem Standfuß, so dass verschiedene Platzanforderungen erfüllt werden können. Das ViewSonic ViewBoard IFP92UW ist nicht nur ein Display, sondern eine Lösung, die die interaktive Kommunikation und das Engagement in jedem kommerziellen Umfeld verbessert.
ViewSonic ViewBoard IFP92UW - 234 cm (92") Diagonalklasse (232.5 cm (91.52") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 5K UHD (2160p) 5120 x 2160 - Direct LED - mit ViewSonic VB-WIFI-004 Adapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
220.3 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
100 cm
Gewicht
67.6 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
275 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Embedded ViewBoard OS
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
DisplayPort, USB-C, USB 3.0
Kombiniert mit
Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
ViewSonic VB-WIFI-004 Adapter
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Diagonale Größe
232.5 cm (91.52")
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Diagonale Klasse
234 cm (92")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort ¦ Begrenzte Garantie - Hintergrundbeleuchtung - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB Touch-Kabel - 3 m ¦ USB-C Kabel - 1.8 m ¦ HDMI-Kabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
2 Stifte, Kameraplatte, 5 Klammern, RS232-Adapter, 8 M8 Schrauben
Kennzeichnung
FCC, cTUVus, CEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt ¦ 1 x subwoofer - 15 Watt
Funktionen
8 x beam-forming microphone array, full duplex echo cancellation, optimized for Microsoft Teams Front Row
Ausgangsleistung/gesamt
32 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher, Subwoofer
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI-Eingang ¦ HDMI-Ausgang ¦ DisplayPort ¦ USB-C mit 100 W Spannungsversorgung ¦ Audio-Eingang ¦ SPDIF-Ausgang ¦ RS-232 ¦ 6 x USB 3.0 ¦ USB 2.0 ¦ 2 x Gigabit LAN ¦ 3 x USB 2.0
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Inklusive Batterie
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll
Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
235 cm
Tiefe (Versand)
21.6 cm
Höhe (Versand)
113.6 cm
Gewicht (Versand)
88.5 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
1000 x 400 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Konfiguration
ARM Cortex-A76 Quad-Core + ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB LPDDR - 128GB eMMC 5.0 - ARM Mali-G610
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
21:9
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzeigeformat
5K UHD (2160p)
Reaktionszeit
6.5 ms
Auflösung
5120 x 2160
Funktionen
Infrarot-Multitouch-Technologie, Open Pluggable Specification-Steckplatz, 5 ms Latenz
Lebensdauer des Hintergrundlichts
50,000 Stunden
Beschichtung
Blendfrei, 9 H Hart
Dynamisches Kontrastverhältnis
5000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Profi-Funktionen
ViewSonic Manager Software, vCast Software
Berührungspunkte Anzahl:
40
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Refresh Rate
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.250,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.483,45*
€ 5.335,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.444,90*
€ 5.289,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.328,99*
€ 5.151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.270,89*
€ 5.082,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.250,67*
€ 5.058,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.