Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Uhrarmband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9540627
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXMA3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949658068
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Apple-Armband wurde entwickelt, um die Funktionalität und Ästhetik von Smartwatches zu verbessern. Es ist aus einer 316L-Edelstahllegierung gefertigt und bietet Langlebigkeit und Stil, geeignet für das tägliche Tragen. Das Armband passt für Handgelenke mit einem Durchmesser von 135 mm bis 195 mm und ist mit verschiedenen Gehäusegrößen kompatibel, darunter 38 mm, 40 mm, 41 mm und 42 mm, was eine vielseitige Passform für eine Vielzahl von Benutzern gewährleistet.
Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 42mm - 135 - 195 mm - Natural
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Natural
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
316L Edelstahllegierung
Band Größe
Passend für Handgelenke 135 - 195 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Schmetterling
Kompatibilität mit Gehäusegröße
38 mm, 40 mm, 41 mm, 42 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.