| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9540721 Herst.-Nr.: MXMT3ZM/A EAN/GTIN: 0195949658624 |
| |
|
| | |
| Das Apple Milanese Loop Uhrenarmband kombiniert Eleganz mit Funktionalität und wurde für Smartwatches entwickelt. Dieses mittelgroße/große Armband passt an Handgelenke mit einem Durchmesser von 150 bis 200 mm und bietet einen bequemen Sitz für eine Vielzahl von Benutzern. Der Magnetverschluss sorgt für eine einfache Anpassung und einen sicheren Halt, so dass die Uhr den ganzen Tag über mühelos getragen werden kann. Das mit einer PVD-Beschichtung versehene Uhrenarmband besteht zu 80 % aus recyceltem Edelstahl und ist somit stilvoll und umweltbewusst. Es ist mit verschiedenen Gehäusegrößen kompatibel, darunter 44 mm, 45 mm, 46 mm und 49 mm, was es zu einem vielseitigen Accessoire macht, das jedes Smartwatch-Erlebnis bereichert. Die Verwendung von 65 % recyceltem Material trägt zu seiner nachhaltigen Attraktivität bei und stellt sicher, dass es den CarbonNeutral-Standards entspricht. Apple - Loop für Smartwatch - 46mm - Größe M/L - Slate Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Slate | | Produkttyp | Loop-Armband | | Produktmaterial | 80 % Recycling-Edelstahl, PVD-Beschichtung | | Band Größe | M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) | | Bestimmt für | Smartwatch | | Bandverschluss Art | Magnetverschluss | | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 49 mm, 46 mm, 45 mm, 44 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Kennzeichnung | CarbonNeutral | | Produkt-Recycling-Inhalt | 65 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |