Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9540741
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXLT3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949657498
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Apple Sportband wurde für Fitnessbegeisterte entwickelt, die Wert auf Komfort und Leistung legen. Das Armband aus strapazierfähigem Fluorelastomer ist flexibel und dennoch robust und eignet sich sowohl für das Training als auch für das tägliche Tragen. Die Größe S/M passt für Handgelenke mit einem Durchmesser von 140-190 mm und gewährleistet einen sicheren Sitz, während der Stift- und Druckverschluss eine einfache Anpassung ermöglicht. Die Kompatibilität mit einer Reihe von Gehäusegrößen von 44 mm bis 49 mm bedeutet Vielseitigkeit für verschiedene Smartwatches. Verbessern Sie Ihr Erlebnis mit einem Band, das Stil, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit vereint.
Apple - Armband für Smartwatch - 46mm - Größe S/M - Pflaume
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pflaume
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Band Größe
S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Stecken-und-falten
Kompatibilität mit Gehäusegröße
49 mm, 46 mm, 45 mm, 44 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.