Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9540763
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXTH3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949707391
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Apple Ocean Band ist eine Wahl für Smartwatch-Nutzer, die Wert auf Stil und Funktionalität legen. Aus Fluorelastomer gefertigt und mit einem Titan-Finish versehen, bietet dieses Band ein schlankes und modernes Aussehen, das sich für verschiedene Anlässe eignet. Es passt an Handgelenke mit einem Durchmesser von 130-200 mm und ist mit den Gehäusegrößen 44 mm, 45 mm, 46 mm und 49 mm kompatibel. Dieses Uhrenarmband gewährleistet Komfort und Vielseitigkeit für verschiedene Nutzer. Die Dornschließe sorgt für einen sicheren Sitz und eignet sich daher sowohl für den Alltag als auch für Outdoor-Aktivitäten. Die verwendeten Materialien sind nach Langlebigkeit und Flexibilität ausgewählt und machen das Armband zu einem zuverlässigen Begleiter für jedes Abenteuer. Werten Sie Ihre Smartwatch mit dem Apple Ocean Band auf und erleben Sie eine Mischung aus modernem Design und praktischen Funktionen.
Apple - Armband für Smartwatch - 49mm, natural titanium finish - 130 - 200 mm - marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Marineblau
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Titan, Fluoroelastomer
Band Größe
Für Handgelenk 130 - 200 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Schnalle
Kompatibilität mit Gehäusegröße
44 mm, 45 mm, 46 mm, 49 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.