Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9542361
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWXC3QF/A
EAN/GTIN:
     0195949563942
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Die Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular) ist sowohl auf Stil als auch auf Funktionalität ausgelegt. Mit ihrem schlanken, rechteckigen Gehäuse aus Metall und einer Rückseite aus Saphirglas kombiniert diese Smartwatch Langlebigkeit mit moderner Ästhetik. Das Retina LTPO3 OLED-Display bietet lebendige Grafiken und eine "Always-on"-Option für ständige Sichtbarkeit, auch bei hellem Wetter. Ausgestattet mit fortschrittlichen Sensoren wie einem elektrischen Herzsensor und einem High-G-Beschleunigungsmesser erfasst sie eine Vielzahl von Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung und Schlafstadien, die dem Nutzer wertvolle Informationen über sein Wohlbefinden liefern. Ausgestattet mit robuster Mobilfunktechnologie, einschließlich LTE und Bluetooth 5.3, sorgt die Apple Watch Series 10 für nahtlose Konnektivität, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die Uhr unterstützt verschiedene Aktivitäten, von Laufen und Schwimmen bis hin zu Yoga und Krafttraining, und ist damit ein vielseitiger Begleiter für Fitnessbegeisterte. Zusätzliche Funktionen wie Sturzerkennung, Notfall-SOS und Medikamentenerinnerungen sorgen für mehr Sicherheit und Gelassenheit. Mit Schnellladefunktionen und einem wiederaufladbaren Akku ist diese Smartwatch wie geschaffen für einen modernen, aktiven Lebensstil.
Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular) - 42 mm - Aluminium, Roségold - intelligente Uhr mit Sportschleife - weiches, zweilagiges Nylon - Pflaume - Handgelenkgröße: 130-200 mm - 64 GB - LTE, Wi-Fi 4, UWB, Bluetooth - 4G - 29.3 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon mit Sprachisolierung
Betriebssystem
WatchOS 11
Funktionen
Sturzerkennung, Notruf SOS, Medikamenten-Erinnerungsalarm, Helligkeit: 2000 nits, unterstützt Familien-Konfiguration, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Geräuschüberwachung, Schnellladefunktion
Sensoren
Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Tiefenmesser, elektrischer Herzfrequenzsensor, Wassertemperatursensor, optischer Herzfrequenzsensor (3. Generation), Always-on-Höhenmesser, Temperatursensor, High-g Beschleunigungs-sensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich
Navigation
GPS/GNSS/Galileo/BeiDou-Empfänger
Aktivität/Sport
Golf, laufen, schwimmen, Ski, Radfahren, Wandern, Gehen, Joga, snowboarding, strength training, Ellipsentrainer, Multisport, Tanzen, Stepper, Pilates, Rollstuhl, Hochintensives Intervalltraining (HIIT), Rudern im Freien, Paddeln, Rudergerät, Abkühlung, Kerntraining, Tai Chi, Kickboxen
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS 18 or later
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Geräuschpegel, Menstruationszyklus, ECG, Eisprungphase, Bewusstsein
Zahlungstechnologie
Apple Pay
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Hersteller-Modellnummer
A3001
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Schlafapnoe-Benachrichtigungen, Rückverfolgung
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Schnellladegerät mit USB-C-Kabel (1 m)
Gehäusematerial
100 % recyceltes Aluminium
Vibrationsalarm
Ja
Garantie
1 Jahr Garantie
Kennzeichnung
IP6X, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, arsenfrei
Vorinstallierte Software
GymKit
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.13 W/kg (head) ¦ 1.01 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
3000 m
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeit (bis zu)
18 Stunden
Laufzeitdetails
Typischer Gebrauch - bis zu 18 Stunde(n) ¦ Energiesparmodus - bis zu 36 Stunde(n)
Drahtloses Laden
Ja
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
LTE, IEEE 802.11n, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, seitliche Taste, Doppeltipp Geste
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 29.3 g
Anzeige
Typ
Retina LTPO3 OLED - Farbe
Auflösung
374 x 446 Pixel
Schutz
Ion-X-Glas
Pixeldichte
326 ppi (Pixel pro Zoll)
Always-On-Display (AOD)
Yes
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS)
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
Speicherkapazität
Kapazität
64 GB
Band
Farbe
Pflaume
Material
Weiches, zweilagiges Nylon
Austauschbar
Ja
Name
Sportschleife
Verschluss-Typ
Klettverschluss
Passend für Handgelenke mit Umfang
130-200 mm
CPU
Typ
S10 SiP
Funktionen
W3 Apple Funkchip, Ultrabreitband-Chip der 2. Generation, 4-Core Neural Engine
Hersteller
Apple
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Krone Art
Digital mit haptischem Feedback
Hüllengröße
42 mm
Gehäusedetails
Aluminium, Roségold
Gehäuse Rückseite
Gehäuse aus Metall und Saphirglas
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
0 Kohlendioxidemissionen in kg
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Sportuhr, apple watch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,27*
€ 621,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,84*
€ 616,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,57*
€ 574,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,41*
€ 541,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.