Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv "Moments", Farbe: Hauch von Minzgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Boss Mini Pastellove Edition 2.0 Hauch von Minzgrün
Textmarker Boss Mini Pastellove Edition 2.0 Hauch von Minzgrün
Textmarker Boss Mini Pastellove Edition 2.0 Hauch von Minzgrün
Artikel-Nr.:
     C1010-07/116-9
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/116-9
EAN/GTIN:
     4006381575713
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv "Moments". Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Hauch von Minzgrün.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition
Artikelbezeichnung:
Textmarker
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe:
Hauch von Minzgrün
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
2 + 5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe mit Motiv "Moments"
Spitze austauschbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher | Filter
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.