Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI Sweet Friends Edition. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS MINI Sweet Friends Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
STABILO BOSS MINI Sweet Friends Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
Artikel-Nr.:
     C1010-07/31-8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/31-8
EAN/GTIN:
     4006381542975
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Sweet Friends Edition. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Knuffige Begleiter in süßem Design. Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: blau.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe:
blau
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI Sweet Friends Edition
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Knuffige Begleiter in süßem Design. Limited Edition
nachfüllbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
schattenfrei kopierbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher | Filter
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® MINI Sweet Friends Edition
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI Sweet Friends Edition
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.