| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-07/54 Herst.-Nr.: 07/54 EAN/GTIN: 42117667 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker STABILO® BOSS® MINI. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: orange.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Kapillarspeicher | Farbe: | orange | inkjet geeignet: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® BOSS® MINI | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Spitze austauschbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Druckmechanik vorhanden: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI | Artikelbezeichnung: | Textmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |