Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, zinnobergrün dunkel imit.***
Artikel-Nr.:
     C1010-1400/595
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1400/595
EAN/GTIN:
     4006381332330
Suchbegriffe:
Pastellkreidestift
Pastellstift
pastellkreidestifte stabilo
pastellstift
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Holz, in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück, Art der Farbtonvariante: ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Künstlerqualität gegeben, wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft, Größe (B x H x L) oder (Ø x L): , 7 mm, 175 mm, Bezeichnung der Härte: -, Farbe: zinnobergrün dunkel imit.***
Weitere Informationen:
Farbe:
zinnobergrün dunkel imit.***
Artikelbezeichnung:
Pastellkreidestift
Produkttypbezeichnung:
STABILO® CarbOthello
Art der Farbtonvariante:
ungebrannt
Beschreibung der Besonderheiten:
wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
fettfrei:
Ja
Bezeichnung der Härte:
keine Angabe
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Durchmesser:
7
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® CarbOthello
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® CarbOthello
Herstellerproduktbezeichnung:
Pastellkreidestift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.