Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, siena gebrannt***
Artikel-Nr.:
     C1010-1400/670
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1400/670
EAN/GTIN:
     4006381332125
Suchbegriffe:
Pastellkreidestift
Pastellstift
pastellkreidestifte stabilo
pastellstift
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Holz, in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück, Art der Farbtonvariante: ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Künstlerqualität gegeben, wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft, Größe (B x H x L) oder (Ø x L): , 7 mm, 175 mm, Bezeichnung der Härte: -, Farbe: siena gebrannt***
Weitere Informationen:
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® CarbOthello
Länge:
175
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Durchmesser:
7
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pastellkreidestift
fettfrei:
Ja
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück
Bezeichnung der Härte:
keine Angabe
Farbe:
siena gebrannt***
Art der Farbtonvariante:
ungebrannt
Beschreibung der Besonderheiten:
wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft
Material des Schaftes:
Holz
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® CarbOthello
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Pastellkreidestift
Herstellerprodukttyp:
STABILO® CarbOthello
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.