Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-002147 Herst.-Nr.: 146/4 EAN/GTIN: 4006381137140 |
| |
|
| | |
| Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium Etui. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber/schwarz. Strichstärke: 1 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün, rot, blau und schwarz. Kunststoffetui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | silber/schwarz | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | wasserfest: | Ja | Material des Schaftes: | Polypropylen | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend | Kappe umsteckbar: | Ja | Strichstärke: | 1 mm (M) | lichtbeständig gegeben: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün, rot, blau und schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs | Artikelbezeichnung: | Permanent-Marker | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Write-4-all® Medium Etui | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Write-4-all® Medium Etui | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Write-4-all® Medium Etui | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanent-Marker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 2,43* | € 3,77* | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 2,60* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 5,50* | ab € 3,23* | € 6,50* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,03* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,6075* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Etuis | Mindestbestellmenge: 5 Etuis ( entspricht € 18,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|