| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-146/46 Herst.-Nr.: 146/46 EAN/GTIN: 4006381328555 |
| |
|
| | |
| Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber/schwarz. Strichstärke: 1 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | wasserfest: | Ja | Artikelbezeichnung: | Permanent-Marker | Strichstärke: | 1 mm (M) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Polypropylen | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | silber/schwarz | Kappe umsteckbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Write-4-all® Medium | Druckmechanik vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Write-4-all® Medium | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, stabilo 1mm schwarz filzstift, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| |