Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160, 2B, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160, 2B, orange
Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160, 2B, orange
Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160, 2B, orange
Artikel-Nr.:
     C1010-160/03-2B
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     160/03-2B
EAN/GTIN:
     4006381502399
Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe. Bezeichnung der Härte: 2B.
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Sechskant-Schulbleistift
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® pencil 160
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe
Bezeichnung der Härte:
2B
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pencil 160
Artikelbezeichnung:
Sechskant-Schulbleistift
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pencil 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,35667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43008*
€ 7,6518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02004*
€ 7,16385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80008*
€ 6,9021
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,63004*
€ 6,69975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44008*
€ 6,4737
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28004*
€ 5,09325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.