Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift mit Kappenring STABILO® Cappi® Etui "ARTY", 1 mm, sortiert, Kartonetui mit 18 Stiften (inklusive 2 Kappenringe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift mit Kappenring STABILO® Cappi® Etui "ARTY", 1 mm, sortiert, Kartonetui mit 18 Stiften (inklusive 2 Kappenringe)
Filzstift mit Kappenring STABILO® Cappi® Etui "ARTY", 1 mm, sortiert, Kartonetui mit 18 Stiften (inklusive 2 Kappenringe)
Filzstift mit Kappenring STABILO® Cappi® Etui "ARTY", 1 mm, sortiert, Kartonetui mit 18 Stiften (inklusive 2 Kappenringe)
Filzstift mit Kappenring STABILO® Cappi® Etui "ARTY", 1 mm, sortiert, Kartonetui mit 18 Stiften (inklusive 2 Kappenringe)
Filzstift mit Kappenring STABILO® Cappi® Etui "ARTY", 1 mm, sortiert, Kartonetui mit 18 Stiften (inklusive 2 Kappenringe)
Artikel-Nr.:
     C1010-168/18-1-20
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     168/18-1-20
EAN/GTIN:
     4006381547376
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift mit Kappenring STABILO® Cappi® Etui "ARTY", Material des Schaftes: Polypropylen, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, Stiftkappen lassen sich an einem cleveren Ring auffädeln. Außergewöhnliche Tubenform – der Stift kann nicht wegrollen. Ergonomische Griffzone. Ventilierte Kappe. Auswaschbare Tinte schon ab 60 °C. Bis zu 24 Stunden Austrockenschutz ohne Kappe , Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: CE, Kartonetui mit 18 Stiften (inklusive 2 Kappenringe)
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Stiftkappen lassen sich an einem cleveren Ring auffädeln. Außergewöhnliche Tubenform – der Stift kann nicht wegrollen. Ergonomische Griffzone. Ventilierte Kappe. Auswaschbare Tinte schon ab 60 °C. Bis zu 24 Stunden Austrockenschutz ohne Kappe
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Cappi® Etui "ARTY"
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Artikelbezeichnung:
Filzstift mit Kappenring
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
1 mm
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Zertifikat/Zulassung:
CE
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzstift mit Kappenring
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Cappi® Etui "ARTY"
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Cappi® Etui "ARTY"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.