| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-2/046-02 Herst.-Nr.: 2/046-02 EAN/GTIN: 4006381427746 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz, dokumentenecht, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber, Eco-Pack mit 1 Refill Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Kugelschreiber-Großraummine | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Ballpoint Refill | Verwendung für Produkt: | STABILO pointball | Strichstärke: | 0,5 mm | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Beschreibung der Besonderheiten: | mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreibermine | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Ballpoint Refill | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Ballpoint Refill |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreibermine stabilo 0,5mm schwarz, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |