| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-203/24-01 Herst.-Nr.: 203/24-01 EAN/GTIN: 4006381483995 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick Etui. holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 24 Stifte. Kartonetui mit 24 Stiften, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603 Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Zertifikat/Zulassung: | CE | Schaft lackiert: | Ja | Bezeichnung der Härte: | - | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe mit weißen Streifen | Ausführung der Schaftform: | Dreikant-Form | wasservermalbar: | Nein | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Länge: | 175 | Durchmesser: | 7 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Etui | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Etui | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 24 Stifte | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® dick Etui | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Buntstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |